pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816278 BC-M8F4-M8M4-24-4 - 30816278

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30816278 BC-M8F4-M8M4-24-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 4 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007091955

Codice prodotto

TUK30816278

Cod. produttore

30816278

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

4 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo: filettato M8 a doppia estremità; connettore maschio dritto a 4 pin; connettore femmina dritto a 4 pin; rivestimento in PVC nero da 4 m (13,12 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato