pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30816239 K50PSTGRY3Q - 30816239

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 66 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091924

Codice prodotto

TUK30816239

Cod. produttore

30816239

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

K50 Pro Select: Touch RGB a 7 colori; 10-30 V CC; Policarbonato; IP66, IP67, IP69K; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; QD integrale M12 a 5 pin