pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816214 K50PSLKQ - 30816214

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Segnale acustico incorporato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091900

Codice prodotto

TUK30816214

Cod. produttore

30816214

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

K50 Pro Select: Indicatore IO-Link; 18-30 V cc; Policarbonato; IP66, IP67, IP69K; Ingresso: IO-Link; Colori: Multicolore; QD integrale M12 a 4 pin