pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816076 BC-M12F5-M12M5A-22-0.3 - 30816076

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007091771

Codice prodotto

TUK30816076

Cod. produttore

30816076

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Cavo: M12 a doppia estremità; connettore femmina dritto a 5 pin, codice A; connettore maschio ad angolo retto a 5 pin, codice A; guaina in PVC nero da 0,3 m (0,98 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato