pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30816064 R95-8M125-C2-D24P - 30816064

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5

  • Tensione d'esercizio - 30...30 V

  • Materiale del rivestimento di contatto - Nichel

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091733

Codice prodotto

TUK30816064

Cod. produttore

30816064

Produttore

TUK

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Larghezza:

81.05 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

17 mm

Scatola di giunzione stampata R95 con 16 segnali PNP e cavo Homerun; 8 porte M12 femmina a 5 pin; cavo Homerun volante da 2 metri; doppie porte di segnale con LED PNP