pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815918 BCP-M12LF5-14-1 - 30815918

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007091573

Codice prodotto

TUK30815918

Cod. produttore

30815918

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

16 A

Cavo: M12 a estremità singola; 5 pin femmina dritto codice L; 1 m 5x14 guaina in PVC nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato