pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815869 Q4XTKLAF500-Q8 - 30815869

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 25...500 mm

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Larghezza del sensore - 18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091528

Codice prodotto

TUK30815869

Cod. produttore

30815869

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

25...500 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

57.5 mm

Lunghezza del sensore:

43.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 500 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin