TURCK BANNER SRL - TUK30815858 WLF12XW1200S24QP - 30815858
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Lunghezza - 1225 mm
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091511
Codice prodotto
TUK30815858
Cod. produttore
30815858
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Lunghezza:
1225 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
1225 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Strip light flessibile WLF12: 1200 mm; 24 V cc; IP66, IP67, IP69K; Bianco luce diurna; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


