TURCK BANNER SRL - TUK30815857 WLF12XW600S24QP - 30815857
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Lunghezza - 625 mm
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091504
Codice prodotto
TUK30815857
Cod. produttore
30815857
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Lunghezza:
625 mm
Larghezza:
12 mm
Altezza:
625 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Strip light flessibile WLF12: 600 mm; 24 V cc; IP66, IP67, IP69K; Bianco luce diurna; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)


