pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815856 WLF12XW300S24QP - 30815856

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione d'esercizio - 24...24 V

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Larghezza - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091498

Codice prodotto

TUK30815856

Cod. produttore

30815856

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Larghezza:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

325 mm

Altezza:

325 mm

Strip light flessibile WLF12: 300 mm; 24 V cc; IP66, IP67, IP69K; Bianco luce diurna; Trasparente; Non collegabile in cascata; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)