pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30815812 ZMX-3DE2500HF-Q8 - 30815812

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 80.3 mm

  • Larghezza - 50.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091429

Codice prodotto

TUK30815812

Cod. produttore

30815812

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

80.3 mm

Larghezza:

50.2 mm

Profondità:

27.7 mm

Sensore Time of Flight 3D serie ZMX, connettività M12 integrata; sensore di livello di riempimento; 272 x 208 pixel, campo visivo 60x45 gradi; richiede 1 cavo di alimentazione e 1 cavo Ethernet