TURCK BANNER SRL - TUK30815801 SG-TL70P-A - 30815801
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091412
Codice prodotto
TUK30815801
Cod. produttore
30815801
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Colore del corpo:
Nero
Modulo acustico TL70 Pro; Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70PE-/M-/POE-


