pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815798 B-TL70PM-Q - 30815798

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30815798 B-TL70PM-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in DC - 18...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091405

Codice prodotto

TUK30815798

Cod. produttore

30815798

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in DC:

18...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

TL70 Pro con modulo base Modbus/RS-485; Tensione: 18-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Connettore M12 A-Code a 4 pin integrato; Alloggiamento nero