TURCK BANNER SRL - TUK30815791 GS60WL4Q - 30815791
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 12...30 V
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091399
Codice prodotto
TUK30815791
Cod. produttore
30815791
Produttore
TUK
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
12...30 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
77 mm
Luce guida GS60: spot da 60 mm; 12-30 V cc; IP66/67; colore: bianco; lente trasparente da 4 gradi; QD integrale M12 a 4 pin


