TURCK BANNER SRL - TUK30815789 GS60GL4Q - 30815789
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Lunghezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091375
Codice prodotto
TUK30815789
Cod. produttore
30815789
Produttore
TUK
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Diametro esterno:
60 mm
Luce guida GS60: spot da 60 mm; 12-30 V cc; IP66/67; colore: verde; lente trasparente da 4 gradi; QD integrale M12 a 4 pin


