pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815669 DES4-M51-D - 30815669

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 0.4 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007091337

Codice prodotto

TUK30815669

Cod. produttore

30815669

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

0.4 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo S4B personalizzato per connettore M12 a doppia estremità; connettore maschio dritto a 5 pin; guaina in PVC nero da 0,4 m (1,31 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato