pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815563 LCA130T5KQ - 30815563

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

  • Tensione d'esercizio in DC - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091283

Codice prodotto

TUK30815563

Cod. produttore

30815563

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

18...30 V

Controller touch IO-Link: 5 uscite; 18-30 V cc; modulo di controllo 5 touch

Un prodotto TURCK BANNER SRL

Scopri la serie TURCK BANNER SRL