pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30815402 K30PTAMGRB7-815402 BULK PACKED - 30815402

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 41 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007091191

Codice prodotto

TUK30815402

Cod. produttore

30815402

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

41 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Serie K30 Pro Touch: sensore touch RGB a 3 colori; 5 V cc; policarbonato; IP67 IP69K; ingresso: PNP (NO), momentaneo; verde rosso blu; 8P8C (RJ45) 4 m (13 piedi) cavo a spirale in PVC QD; incapsulato, confezionato alla rinfusa