pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815379 BC-M23F19-1822-2 - 30815379

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007091122

Codice prodotto

TUK30815379

Cod. produttore

30815379

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

2 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M23 a terminazione singola; connettore femmina dritto a 19 pin; guaina in PVC nero da 2 m (6,56 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato