TURCK BANNER SRL - TUK30815277 QM30VT3-MQP - 30815277
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura d'esercizio - -40...105 °C
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 30 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 13.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007091054
Codice prodotto
TUK30815277
Cod. produttore
30815277
Produttore
TUK
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
13.3 mm
Sensore di vibrazioni e temperatura; 3 assi; server Modbus RTU tramite RS-485; attacco M12 QD da 150 mm (6 pollici); alloggiamento in alluminio


