pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30815161 BC-M12F5-22-15-SF - 30815161

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007090798

Codice prodotto

TUK30815161

Cod. produttore

30815161

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

15 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Cavo: M12 a terminazione singola; connettore femmina dritto a 5 pin; guaina in PVC nero 5x22 da 15 m (49,2 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato