pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30815015 R95-6M125-M128-S4BM - 30815015

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 8

  • Tensione d'esercizio - 30...30 V

  • Temperatura d'esercizio - -40...70 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090613

Codice prodotto

TUK30815015

Cod. produttore

30815015

Produttore

TUK

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

8

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Scatola di giunzione stampata R95 con connettore maschio M12 a 8 pin; 6 porte femmina M12 a 5 pin; connettore maschio M12 a 8 pin; opzione sensore di silenziamento per S4B