pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814958 BC-M12F4A-22-5 - 30814958

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007090484

Codice prodotto

TUK30814958

Cod. produttore

30814958

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina ad angolo retto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 5 m (16,4 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato