pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814956 BC-M12F4A-22-1 - 30814956

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007090460

Codice prodotto

TUK30814956

Cod. produttore

30814956

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Cavo: connettore femmina ad angolo retto M12 a un'estremità; 4 pin; rivestimento in PVC nero 4x22 da 1 m (3,28 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato