pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814944 Connettore M12 Maschio, 8 m PVC, cavo - 30814944

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30814944 Connettore M12 Maschio, 8 m PVC, cavo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 8 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

0662488701307

Codice prodotto

TUK30814944

Cod. produttore

30814944

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

8 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

BC-M12M4-22-8: Cavo, M12 a estremità singola, connettore maschio dritto a 4 pin, guaina in PVC nero 4x22 da 8 m (26,25 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato