pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814677 K100PBLNBYRA - 30814677

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...48 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 60 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Larghezza del sensore - 118.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090378

Codice prodotto

TUK30814677

Cod. produttore

30814677

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Larghezza del sensore:

118.5 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

118.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Altezza del sensore:

173.2 mm

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

K100 Pro Hazardous Daylight Visible: segnalatore luminoso a 3 colori; 12-48 V CC; policarbonato; IP66, IP69K; blu, giallo, rosso; udibile; cavo ITC-ER a 5 fili da 2 m (6,5 piedi)