pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814654 BR-M12M12F9-0.5 - 30814654

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007090361

Codice prodotto

TUK30814654

Cod. produttore

30814654

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Presa maschio a 12 pin; 12x24 PVC, lunghezza 0,5 m; montaggio anteriore PG9 con controdado