pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814629 BR-M12M5F9-0.5 - 30814629

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090248

Codice prodotto

TUK30814629

Cod. produttore

30814629

Produttore

TUK

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Presa maschio a 5 pin; 5x22 PVC, lunghezza 0,5 m; montaggio anteriore PG9 con controdado