TURCK BANNER SRL - TUK30814621 BR-M12F4F9-1 - 30814621
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Lunghezza del cavo - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007090224
Codice prodotto
TUK30814621
Cod. produttore
30814621
Produttore
TUK
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
1 m
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP67