pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814585 EG24-ILVA-Q7 - 30814585

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090170

Codice prodotto

TUK30814585

Cod. produttore

30814585

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

sì

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

sì

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

sì

Con altra uscita analogica:

sì

Con interfaccia di comunicazione analogica:

sì

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

sì

Larghezza del sensore:

16.5 mm

Altezza del sensore:

107 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Sensore retroriflettente serie EG24; Gamma: 40 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Larghezza del fascio 24 mm; Braccio retroriflettente collegato; Uscita: 4-20 mA analogico; QD integrale M8 a 4 pin