pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30814143 Q2XABFF30-Q - 30814143

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...30 mm

  • Max. distanza di commutazione - 30 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007090033

Codice prodotto

TUK30814143

Cod. produttore

30814143

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...30 mm

Max. distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Larghezza del sensore:

8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

14 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.85 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

26 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Campo fisso Q2X; Gamma: 30 mm; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: LO (Light Operate), Bipolare: 1 NPN, 1 PNP; 150 mm (6 pollici) Pigtail M8 a 4 pin QD