pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813868 T30RW-1515-KDQ-M40 - 30813868

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089945

Codice prodotto

TUK30813868

Cod. produttore

30813868

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Sensore radar serie Washdown T30R R-GAGE; portata 15 m; ingresso 10-30 V cc; uscita: 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link; 1 PNP/NPN; M40; QD integrale M12 a 5 pin