pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813673 CSA-M1240M1243 - 30813673

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...70 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...70 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089501

Codice prodotto

TUK30813673

Cod. produttore

30813673

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo splitter; M12 4 pin maschio tronco 0 m (0 piedi); una diramazione M12 4 pin maschio tronco 0 m (0 piedi), due diramazioni femmina M12 4 pin 1 m (3,28 piedi)