TURCK BANNER SRL - TUK30813672 CSA-M1240M1246 - 30813672
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...70 °C
Corrente nominale In - 4 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007089495
Codice prodotto
TUK30813672
Cod. produttore
30813672
Produttore
TUK
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Cavo splitter; M12 4 pin maschio tronco 0 m (0 piedi); una diramazione M12 4 pin maschio tronco 0 m (0 piedi), due diramazioni femmina M12 4 pin 2 m (6,56 piedi)


