TURCK BANNER SRL - TUK30813629 MQDC1-806RA - 30813629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
2000007089327
Codice prodotto
TUK30813629
Cod. produttore
30813629
Produttore
TUK
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Schermato:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Corrente nominale In:
2 A


