pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813545 WLA-2W190X180DQ - 30813545

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089266

Codice prodotto

TUK30813545

Cod. produttore

30813545

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

204.9 mm

Larghezza:

180.1 mm

Altezza/profondità:

25.8 mm

Work light WLA-2: 190 x 180 mm; 12-30 V dc; IP67/69K; Bianco luce diurna: 5000K; Diffusa; QD integrale M12 a 4 pin