TURCK BANNER SRL - TUK30813540 WLA-2W105X180Q - 30813540
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007089259
Codice prodotto
TUK30813540
Cod. produttore
30813540
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
129.9 mm
Larghezza:
180.1 mm
Altezza/profondità:
25.8 mm


