pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813339 K50PCLRGB7AQ - 30813339

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089174

Codice prodotto

TUK30813339

Cod. produttore

30813339

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

K50 Pro Compact con indicatore acustico RGB a 7 colori; 12-30 V CC; Policarbonato; IP66, IP67, IP69K; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; QD integrale M12 a 5 pin