pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813317 Q2XNAE-Q - 30813317

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

  • Messaggio di pre-guasto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089143

Codice prodotto

TUK30813317

Cod. produttore

30813317

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie Q2X: Emettitore; Gamma: 3000 mm; Ingresso 10-30 V CC; Uscita: Non applicabile; Cavo di collegamento a spirale M8 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)