pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813105 ZMX-3DE2500HF-Q7 - 30813105

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 200...2500 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089051

Codice prodotto

TUK30813105

Cod. produttore

30813105

Produttore

TUK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

200...2500 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

0.056

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

2.5 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di osservazione orizzontale:

-30...30 °

Angolo di osservazione verticale:

-22.5...22.5 °

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

80.3 mm

Larghezza:

50.2 mm

Profondità:

27.7 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Protocollo:

TCP/IP

Sensore Time of Flight 3D serie ZMX; sensore di livello di riempimento; 272 x 208 pixel, campo visivo 60x45 gradi; richiede 1 cavo di alimentazione e 1 cavo Ethernet