pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813083 K100PLRGB7AQ - 30813083

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...48 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 118.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089044

Codice prodotto

TUK30813083

Cod. produttore

30813083

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

118.5 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

118.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

173.2 mm

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Indicatore K100 Pro: Beacon RGB; 12-48 V CC; Policarbonato; IP66, IP69K; Multicolore; Udibile; QD integrale M12 a 5 pin