pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813073 K100PBLGYRAQ - 30813073

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...48 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 60 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 118.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007089037

Codice prodotto

TUK30813073

Cod. produttore

30813073

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

118.5 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

118.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

173.2 mm

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

K100 Pro Daylight Visible: Faro a 3 colori; 12-48 V CC; Policarbonato; IP66, IP69K; Verde, Giallo, Rosso; Udibile; QD integrale M12 a 5 pin