pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812838 Q2XKLAF2IR-Q5 - 30812838

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...2000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 2000 mm

  • Procedura di impostazione - Teach-In

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088948

Codice prodotto

TUK30812838

Cod. produttore

30812838

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...2000 mm

Max. distanza di commutazione:

2000 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

12.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Diodo laser, luce a infrarossi

Tempo di reazione:

100 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

31 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Serie Q2X: campo laser IR regolabile; portata: 20-2000 mm; ingresso 10-30 V cc; uscita: 1 PNP con IO-Link; 1 I/O multifunzione PNP; connettore a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)