pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30812791 K50PTKAQP - 30812791

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812791 K50PTKAQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 69.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088917

Codice prodotto

TUK30812791

Cod. produttore

30812791

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

69.6 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

18...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Serie K50 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB con segnale acustico; 18-30 V CC; policarbonato; IP67, IP69K; multicolore; connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)