pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812760 MQDMC-403-M24 - 30812760

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812760 MQDMC-403-M24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1.04 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007088870

Codice prodotto

TUK30812760

Cod. produttore

30812760

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1.04 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; maschio dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 2x20 da 1,04 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato