pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30812473 SG-TL70P-RGB - 30812473

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812473 SG-TL70P-RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088788

Codice prodotto

TUK30812473

Cod. produttore

30812473

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Modulo luce TL70 Pro; da utilizzare con basi B-TL70PK Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65 RGB a 14 colori; Alloggiamento nero; IO-Link; da utilizzare con basi B-TL70PK