TURCK BANNER SRL - TUK30812470 TL70P4AKQ - 30812470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 5
volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 318.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007088771
Codice prodotto
TUK30812470
Cod. produttore
30812470
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
5
volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
318.3 mm
Diametro esterno:
70 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Altro
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm