pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30812408 SSA-EB1PLYRS1-12ECQ8 - 30812408

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088764

Codice prodotto

TUK30812408

Cod. produttore

30812408

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata gialla, rossa fissa/lampeggiante; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC/1 NO-PNP; connettore M12 QD a 8 pin; protezione pulsante ESC-1-YW installata