TURCK BANNER SRL - TUK30812367 S4BR14-600-S - 30812367
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza campo di protezione - 600 mm
Altezza del sensore - 610 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 72 mA
Portata del campo di protezione - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088481
Codice prodotto
TUK30812367
Cod. produttore
30812367
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza campo di protezione:
600 mm
Altezza del sensore:
610 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
72 mA
Portata del campo di protezione:
12 m
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
38 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
17.5 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4