pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812366 S4BR14-450-S - 30812366

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 450 mm

  • Altezza del sensore - 461 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 72 mA

  • Portata del campo di protezione - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007088474

Codice prodotto

TUK30812366

Cod. produttore

30812366

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

450 mm

Altezza del sensore:

461 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

72 mA

Portata del campo di protezione:

12 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

38 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

14.5 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

S4B SLC, ricevitore; risoluzione: 14 mm; portata 12 m; area definita: 450 mm (17,7 pollici); alloggiamento: nero; connessione: scollegamento rimovibile (RD); hardware di montaggio e cavo/codino M12 ordinati separatamente